GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M16

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.1600.0

Ref.Sonepar

373098

EAN

8435168830039

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M16 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado con guía dispone de rosca M16 con un diámetro interior de 10mm y exterior de 16mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS