GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M25

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.2500.0

Ref.Sonepar

212189

EAN

8435168830053

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M25 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado con guía dispone de rosca M25 con un diámetro interior de 17,5mm y exterior de 25mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 75m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS