GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M32

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.3200.0

Ref.Sonepar

212347

EAN

8435168830060

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos con guía M32 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado con guía dispone de rosca M32 con un diámetro interior de 23,5mm y exterior de 32mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 50m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS