GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M16 - 903.1600.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

903.1600.1

Ref.Sonepar

713297

EAN

8435168838660

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M16 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M16 con un diámetro interior de 10mm y exterior de 16mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.