GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M20

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.2000.1

Ref.Sonepar

373099

EAN

8435168838011

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M20 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M20 con un diámetro interior de 13,5mm y exterior de 20mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS