GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M25 - 903.2500.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.2500.1

Ref.Sonepar

373100

EAN

8435168838677

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M25 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M25 con un diámetro interior de 17,5mm y exterior de 25mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 75m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.