GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M32 - 903.3200.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.3200.1

Ref.Sonepar

489287

EAN

8435168838684

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M32 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M32 con un diámetro interior de 23,5mm y exterior de 32mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 50m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.