GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M40 - 903.4000.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M40

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.4000.1

Ref.Sonepar

728335

EAN

8435168838691

Tubo corrugado EMPOFLEX empotrar libre de halógenos sin guía M40 se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M40 con un diámetro interior de 31,2mm y exterior de 40mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 25m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS