GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX M50 gris (Rollo 25m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
903.5000.0
Ref.Sonepar
290698
EAN
8435168838653
Tubo corrugado EMPOFLEX M50 gris (Rollo 25m) se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado con guía dispone de rosca M50 con un diámetro interior de 39,5mm y exterior de 50mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 25m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


