GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX sin guía M50 (Rollo25m)

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado EMPOFLEX sin guía M50 (Rollo25m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

903.5000.1

Ref.Sonepar

728336

EAN

8435168838707

Tubo corrugado EMPOFLEX sin guía M50 (Rollo25m) se clasifica como un accesorio de polipropileno libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 750N y al impacto de 6J. Este tubo corrugado sin guía dispone de rosca M50 con un diámetro interior de 39,5mm y exterior de 50mm. Así, la pieza de color gris RAL 7090 cuenta con el grado de protección 9 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 25m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS