GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M16 - 900.1600.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

900.1600.0

Ref.Sonepar

314035

EAN

8435168814510

Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M16 se clasifica como un accesorio libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo corrugado dispone de rosca M16 con un diámetro interior de 10,5mm y exterior de 16mm. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS