GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900.2000.0
Ref.Sonepar
203458
EAN
8435168814527
Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M20 se clasifica como un accesorio libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo corrugado dispone de rosca M20 con un diámetro interior de 14mm y exterior de 20mm. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


