GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
75 Unid.
Referencia del fabricante
900.2500.0
Ref.Sonepar
204916
EAN
8435168814534
Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M25 se clasifica como un accesorio libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo corrugado dispone de rosca M25 con un diámetro interior de 18mm y exterior de 25mm. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 75m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


