GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M32 - 900.3200.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

900.3200.0

Ref.Sonepar

204741

EAN

8435168814541

Tubo corrugado HALOFLEX libre de halógenos M32 se clasifica como un accesorio libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo corrugado dispone de rosca M32 con un diámetro interior de 24mm y exterior de 32mm. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 50m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.