GAESTOPAS - Tubo corrugado M20 diámetro 14-20 PVC negro Rollo 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
901.2000.0
Ref.Sonepar
313710
EAN
8435168863815
Tubo corrugado M20 diámetro 14-20 PVC negro Rollo 100m se clasifica como un accesorio de PVC con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 1J. Este tubo corrugado dispone de rosca M20 con un diámetro interior de 14mm y exterior de 20mm. Así, la pieza de color negro RAL 9005 cuenta con el grado de protección 7 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +60°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


