GAESTOPAS - Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg16

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

960.1600.0

Ref.Sonepar

131556

EAN

8435168814732

Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg16 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Esta manguera modelo PG16 cuenta con un diámetro interior de 18mm y uno exterior de 22,5mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la manguera ECOMILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS