GAESTOPAS - Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg29 - 960.2900.0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
960.2900.0
Ref.Sonepar
281703
EAN
8435168814770
Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg29 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Esta manguera modelo PG29 cuenta con un diámetro interior de 32mm y uno exterior de 37mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la manguera ECOMILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.


