GAESTOPAS - Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg9

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

960.0900.0

Ref.Sonepar

131557

EAN

8435168814671

Tubo ECOMILFLEX camisa PVC gris Pg9 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Esta manguera modelo PG9 cuenta con un diámetro interior de 11mm y uno exterior de 15mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la manguera ECOMILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS