GAESTOPAS - Tubo ELECTROFLEX-SP PVC Pg29 gris - 920.2900.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo ELECTROFLEX-SP PVC Pg29 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920.2900.0

Ref.Sonepar

129234

EAN

8435168814480

Tubo ELECTROFLEX-SP PVC Pg29 gris se clasifica como un accesorio de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Esta manguera modelo PG29 cuenta con un diámetro interior de 32mm y uno exterior de 36,4mm. Así, la pieza de color gris RAL7001 se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la manguera ELECTROFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos y dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS