GAESTOPAS - Tubo espiralado reforzado serie 6079 diámetro 20x24,7mm en PVC gris (Rollo de 30 metros)

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo espiralado reforzado serie 6079 diámetro 20x24,7mm en PVC gris (Rollo de 30 metros)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6079-20B

Ref.Sonepar

947538

EAN

8033648142490

Tubo espiralado reforzado serie 6079 diámetro 20x24,7mm en PVC gris (Rollo de 30 metros) se clasifica como un accesorio flexible de PVC plastificado grueso, reforzado con espiral rígida de PVC a prueba de golpes. Este tubo dispone de un diámetro interior de 20mm y exterior de 24,7mm. Así, la pieza de color gris RAL 7001 se caracteriza por ser altamente resistente a los aceites, grasas y ácidos diluidos y por soportar una temperatura de trabajo de +5°C a +70°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 30m y cuenta con el grado de protección IP65. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS