GAESTOPAS - Tubo forrado M20 diámetro 14-20 PVC negro Rollo 100m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
905.2000.0
Ref.Sonepar
242533
EAN
8435168863877
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
14 mm
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


