GAESTOPAS - Tubo forrado M25 diámetro 17-25 PVC negro Rollo 75m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
905.2500.0
Ref.Sonepar
313714
EAN
8435168863884
Tubo forrado M25 diámetro 17-25 PVC negro Rollo 75m se clasifica como un accesorio de PVC con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo forrado dispone de rosca M20 con un diámetro interior de 18mm y exterior de 25mm. Así, la pieza de color negro RAL 9005 cuenta con el grado de protección 7 y IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +60°C. Además, el tubo flexible, corrugado y reforzado con doble capa viene suministrado en rollo de 75m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


