GAESTOPAS - Tubo forrado M32 diámetro 23-32 PVC negro Rollo 50m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 320 N
Color - Negro
Material de revestimiento - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
905.3200.0
Ref.Sonepar
242799
EAN
8435168863891
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
320 N
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
23 mm
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


