GAESTOPAS - Tubo HALOFLEX M50 libre de halógenos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
900.5000.0
Ref.Sonepar
314037
EAN
8435168846030
Tubo HALOFLEX M50 libre de halógenos se clasifica como un accesorio libre de halógenos con una resistencia a la comprensión de 320N y al impacto de 2J. Este tubo corrugado dispone de rosca M50 con un diámetro interior de 40mm y exterior de 50mm. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección IP65 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +90°C. Además, el tubo viene suministrado en rollo de 100m y está disponible con diferentes roscas, dimensiones y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


