GAESTOPAS - Tubo ISOFLEX liso PVC Pg11 - 0205.101.014

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 17 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 3/8 pulgada

  • Diámetro exterior - 17 mm

  • Diámetro interior - 14 mm

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0205.101.014

Ref.Sonepar

221423

EAN

4025113105028

Diámetro nominal:

17 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

3/8 pulgada

Diámetro exterior:

17 mm

Diámetro interior:

14 mm

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Filamento de material:

Sin bobina

Temperatura de trabajo:

-25...80 °C

Grado de protección (IP):

IP68

Libre de halógenos:

no

Interior normal:

sí

Exterior normal:

sí

Flexibilidad:

Flexible

Color:

Gris

Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:

no

Tubo ISOFLEX liso PVC Pg11 se clasifica como un accesorio flexible, hermético y estanco al agua, de superficies interior y exterior lisas. Este tubo liso de PVC libre de silicona y cadmio se caracteriza por ser resistente al aceite y ácidos y por dirigirse a aplicaciones de construcción maquinaria y plantas industriales, automoción, automatización e instalaciones eléctricas. Así, la pieza de color gris dispone de un diámetro interior de 13,5mm y uno exterior de 16,5mm con una desviación de un diámetro individual exterior de 17mm. Además, el tubo ISOFLEX viene suministrado en un rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, así como embalaje.