GAESTOPAS - Tubo ISOFLEX liso PVC Pg7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 10 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 1/4 pulgada
Diámetro exterior - 10 mm
Diámetro interior - 7 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0205.101.007
Ref.Sonepar
221421
EAN
4025113105004
Diámetro nominal:
10 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
1/4 pulgada
Diámetro exterior:
10 mm
Diámetro interior:
7 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material:
Sin bobina
Temperatura de trabajo:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Libre de halógenos:
no
Interior normal:
sí
Exterior normal:
sí
Flexibilidad:
Flexible
Color:
Gris
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


