GAESTOPAS - Tubo LIQUID-TIGHT-EF metálico 1/2" galvanizado

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo LIQUID-TIGHT-EF metálico 1/2" galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2080.111.016

Ref.Sonepar

1287384

EAN

4025113134431

Tubo LIQUID-TIGHT-EF metálico 1/2" galvanizado se clasifica como un accesorio ondulado metálico de protección, acero galvanizado, perfil engatillado, junta de fibra especial, revestimiento de PVC. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de un diámetro interior y exterior de 16x21mm y un diámetro AD de 1/2". Así, la pieza de color gris soporta una temperatura de trabajo de -25°C a +90°C y viene suministrada en rollo de 50m. Además, el tubo LIQUID-TIGHT-EF cuenta con el grado de protección IP68 y está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS