GAESTOPAS - Tubo LIQUID-TIGHT-EF metálico 1" galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 1 pulgada
Diámetro exterior - 33 mm
Diámetro interior - 26.5 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
25 metro
Referencia del fabricante
2080.111.026
Ref.Sonepar
698269
EAN
4025113134455
Tamaño nominal en pulgadas:
1 pulgada
Diámetro exterior:
33 mm
Diámetro interior:
26.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del revestimiento, 1ª capa:
PVC, retardante de llamas
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sellado de fibra especial
Temperatura de trabajo:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
195 mm
Peso:
0.7 kg/m
Color:
Gris
Características eléctricas:
Con características de aislamiento eléctrico
Acelerador de llamas:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


