GAESTOPAS - Tubo LIQUID-TIGHT-EF metálico 3/4" galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Diámetro exterior - 26.5 mm
Diámetro interior - 21 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Packaging
50 metro
Referencia del fabricante
2080.111.021
Ref.Sonepar
698268
EAN
4025113134448
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Diámetro exterior:
26.5 mm
Diámetro interior:
21 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del revestimiento, 1ª capa:
PVC, retardante de llamas
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sellado de fibra especial
Temperatura de trabajo:
-25...85 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
190 mm
Peso:
0.44 kg/m
Color:
Gris
Características eléctricas:
Con características de aislamiento eléctrico
Acelerador de llamas:
no
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


