GAESTOPAS - Tubo METALFLEX+ malla de acero GG Pg9 - 951.0900.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo METALFLEX+ malla de acero GG Pg9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

951.0900.0

Ref.Sonepar

373102

EAN

8435168836222

Tubo METALFLEX+ malla de acero GG Pg9 se clasifica como un accesorio de acero galvanizado que dispone de una resistencia a la comprensión de 750 a 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG9 cuenta con un diámetro interior de 10mm y uno exterior de 14mm. Así, la pieza se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 50m. Además, el tubo METALFLEX con malla trenzada soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +220°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS