GAESTOPAS - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg21 23x28 gris - 990.2100.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg21 23x28 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990.2100.0

Ref.Sonepar

373111

EAN

8435168836178

Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg21 23x28 gris se clasifica como un accesorio de acero recubierto de material plástico libre de halógenos que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG21 cuenta con un diámetro interior de 23mm y uno exterior de 28mm. Así, la pieza se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y IP65 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, el tubo MILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos y dimensiones.