GAESTOPAS - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg9 11x15 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg9 11x15 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990.0900.0

Ref.Sonepar

373110

EAN

8435168836130

Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg9 11x115 gris se clasifica como un accesorio de acero recubierto de material plástico libre de halógenos que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG9 cuenta con un diámetro interior de 11mm y uno exterior de 15mm. Así, la pieza se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y IP65 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, el tubo MILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos y dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS