GAESTOPAS - TUBO MILFLEX PG-13 NEGRO - 970.1300.1

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - TUBO MILFLEX PG-13 NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

970.1300.1

Ref.Sonepar

1061455

EAN

8435168814909

Tubo MILFLEX UTE PVC negro Pg13 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG13 cuenta con un diámetro interior de 16mm y uno exterior de 20mm. Así, la pieza de color negro se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la tubo MILFLEX UTE soporta una temperatura de trabajo desde -5ºC hasta +60ºC y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS