GAESTOPAS - Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg13 - 970.1300.0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
970.1300.0
Ref.Sonepar
156561
EAN
8435168814893
Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg13 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG13 cuenta con un diámetro interior de 16mm y uno exterior de 20mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la tubo MILFLEX UTE soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.


