GAESTOPAS - Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg29

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

970.2900.0

Ref.Sonepar

110712

EAN

8435168814954

Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg29 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG29 cuenta con un diámetro interior de 32mm y uno exterior de 37mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la tubo MILFLEX UTE soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS