GAESTOPAS - Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg7

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg7

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

970.0700.0

Ref.Sonepar

1029294

EAN

8435168814831

Tubo MILFLEX UTE con camisa PVC gris Pg7 se clasifica como un accesorio de acero recubierto de PVC que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG7 cuenta con un diámetro interior de 9mm y uno exterior de 13mm. Así, la pieza de color gris se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, la tubo MILFLEX UTE soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos, dimensiones y colores.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS