GAESTOPAS - Tubo rígido roscado M 40 IP67 de acero galvanizado caliente (Barra de 3m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
957.4000.0RC
Ref.Sonepar
824682
EAN
8435168879403
Tubo rígido roscado M 40 IP67 de acero galvanizado caliente (Barra de 3m) se clasifica como un accesorio de acero galvanizado en caliente que dispone de una resistencia a la comprensión de 4000N. Este tubo modelo M40 se caracteriza por contar con una longitud de barra de 3m y venir suministrado con 15m. Así, la pieza dispone del grado de protección IP67 y soporta una temperatura de trabajo desde -45°C hasta +400°C. Además, el tubo rígido y roscado está disponible con diferentes modelos y embalajes.
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS