GAESTOPAS - Tubo rígido TPV PVC liso M40 gris - 911.4000.0

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo rígido TPV PVC liso M40 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

911.4000.0

Ref.Sonepar

101384

EAN

8435168833214

Tubo rígido TPV PVC liso M40 gris se clasifica como un accesorio de PVC con una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo rígido dispone de rosca M40 con un longitud de barra de 3m. Así, la pieza de color gris RAL 7035 cuenta con el grado de protección 7 y IP67 y soporta una temperatura de trabajo de -5°C a +60°C. Además, el tubo enchufable viene suministrado en rollo de 30m y está disponible con diferentes roscas y embalajes.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS