GAESTOPAS - TUBO"SPR-EDU-AS" PG-13,5 - 4010.111.015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 19 mm
Tamaño nominal en pulgadas - Otros
Diámetro exterior - 19 mm
Diámetro interior - 15 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4010.111.015
Ref.Sonepar
372911
EAN
4025113139276
Diámetro nominal:
19 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
Otros
Diámetro exterior:
19 mm
Diámetro interior:
15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Material del revestimiento, 2ª capa (exterior):
Sin funda
Sellado:
Sin sellado
Resistencia compresiva:
1250 N
Temperatura de trabajo:
0...220 °C
Grado de protección (IP):
IP40
Resistencia a la tensión:
500 N
Radio de curva, estática:
45 mm
Peso:
0.27 kg/m
Color:
Otros
Capacidad de carga en suspensión:
450 N
Características eléctricas:
Con características de conducción
Acelerador de llamas:
no
Apto para aplicaciones EX:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
no
Un producto de GAESTOPAS
Descubra la serie GAESTOPAS


