GAESTOPAS - Tubo SPR-PVC-EDU-AS Pg29

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Tubo SPR-PVC-EDU-AS Pg29

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4210.101.028

Ref.Sonepar

740222

EAN

4025113141552

Tubo SPR-PVC-EDU-AS Pg29 se clasifica como un accesorio metálico de protección de acero galvanizado con revestimiento de PVC y malla trenzada de acero galvanizado. Este tubo libre de silicona y cadmio se caracteriza por ser ampliamente resistente a los aceites y a las virutas a altas temperaturas. Así, la pieza dispone de rosca PG29 y de un diámetro interior de 28mm y uno exterior de 36mm. Además, el tubo soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +90°C y viene suministrado en rollo de 25m. Asimismo, el accesorio está disponible con diferente diámetro, dimensión y embalaje.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS