Artículo bonificable CAE

GAESTOPAS - Ventilador con filtro 110x110mm 30m³/hora

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Ventilador con filtro 110x110mm 30m³/hora

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GTF1000

Ref.Sonepar

182111

EAN

8435168851355

Ventilador con filtro 110x110mm 30m³/hora se clasifica como un accesorio de ventilación que dispone de unas dimensiones de 110x110mm con un flujo de aire de 30m³/h. Además, junto a este ventilador con filtro, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS