Artículo bonificable CAE

GAESTOPAS - Ventilador con filtro 260x260mm 240m³/hora - GTF3500

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Ventilador con filtro 260x260mm 240m³/hora

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GTF3500

Ref.Sonepar

170353

EAN

8435168851386

Ventilador con filtro 260x260mm 240m³/hora se clasifica como un accesorio de ventilación que dispone de unas dimensiones de 260x260mm con un flujo de aire de 230m³/h. Además, junto a este ventilador con filtro, la marca ofrece una amplia gama de productos para Instalaciones eléctricas, tubos y sus accesorios, prensaestopas, cajas de derivación y armarios, elementos de fijación, conectores multipolares, canaletas y productos ATEX.