GAVE - ARMARIO CONEXIÓN AC 400V AC 3P+N 160A CON DIF.REG. + PST-II - 029ACA-160DP

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - ARMARIO CONEXIÓN AC  400V AC 3P+N 160A CON DIF.REG. + PST-II

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029ACA-160DP

Ref.Sonepar

1043987

EAN

8499215326470

Armario de conexión 400V AC 3P+N para salida de un inversor trifásico hasta 160A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3P+N 160A con relé TM regulable 40kA (400Vac) según IEC 60947-2. Protección diferencial modular tipo A con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x500x250mm.