GAVE - BACKUP BOX MONOFASICA 2P 40A (1F+N 230VAC) HUAWEI - 029ACBM40HWL1D

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - BACKUP BOX MONOFASICA 2P 40A (1F+N 230VAC) HUAWEI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029ACBM40HWL1D

Ref.Sonepar

1219416

EAN

8430892356572

Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Huawei. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 2P (1F+N), hasta 40A a 230V AC, para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Salida cargas prioritarias protegida con magnetotérmico 2P 40A y diferencial A-HI 30mA. Gracias al relé de monitorización de fase, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la carga prioritaria recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería. Con la opción de Respaldo permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Huawei. Cableado interno 10 mm², bornes de conexión 10 mm². Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 400x300x150mm.