GAVE - BACKUP BOX MONOFASICA 40A FRONIUS GEN24 - 029ACBM40FND

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - BACKUP BOX MONOFASICA 40A FRONIUS GEN24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029ACBM40FND

Ref.Sonepar

1219415

EAN

8430892356350

Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Fronius. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 2P (1F+N), hasta 40A a 230Vac, para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Gracias a Fronius Smart Meter TS, contador bidireccional que optimiza el autoconsumo, controla los diferentes flujos de energía y registra la curva de consumo a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la residencia completa recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería.Con la opción de Respaldo total permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Fronius GEN24 Plus.Cableado interno 10 mm², bornes de conexión 10 mm². Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 400x300x150mm.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE