GAVE - BALIZA FLASH SONORA 24VDC - 003BFS24N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003BFS24N
Ref.Sonepar
778467
EAN
8430892283519
Baliza FLASH sonora 24V DC lente rojo carcasa negro es una pieza diseñada para ser utilizada donde se requiere una potente señalización sonora. Esta baliza dispone de una lente en color rojo y una carcasa negra. Así, esta pieza cuenta con una tensión de empleo de 24V DC y se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además esta pieza está disponible con diferente tensión de empleo.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE