GAVE - BASE PORTAFUSIBLE NH 3P 630A. TAMAÑO 3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
018553
Ref.Sonepar
50570
EAN
8430892146654
Portafusible NH tripolar 250A tamaño 1 es una base portafusible NH3 que cuenta con una intensidad de 630A. Así, el portafusible tripolar se enmarca dentro de la gama PROTECCIÓN FUSIBLES, línea que ofrece materiales modernos de protección fusible industrial y protección Cilíndrica, Neozed y NH.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE