GAVE - BASE SOPORTE LARGA ALTURA 110MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003BSL
Ref.Sonepar
115773
EAN
8430892235563
Base soporte 110mm es una pieza con una longitud de 110m que incorpora la tapa superior de la columna. Así, esta base se enmarca dentro de la gama SISTS. SEÑALIZ. CONEX, línea que ofrece una variedad de pilotos de señalización, columnas modulares, conectores industriales y repartidores para carril para hacer frente a las particularidades de cada aplicación. Además esta pieza está disponible en diferente medida.
Un producto de GAVE
Descubra la serie GAVE