GAVE - CAJA AC ENPHASE MONOFASICA 1 CIRCUITO

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CAJA AC ENPHASE MONOFASICA 1 CIRCUITO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

029ACM-E1C

Ref.Sonepar

1150714

EAN

8430892317146

Caja modular de conexión monofásica para 1 circuito, equipada con protección automático, diferencial y solución Enphase. Interruptor automático bipolar 20A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Relé de control Enphase para evitar los desequilibrios en la red. Medidor de producción y consumo Enphase con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los impactos (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE