Fin de vida

GAVE - CAJA CONEX CC 1 FILA 1STRING 40A F15A P.SOBRET.

Gave Electro, S.L.
CopiarCopiar
GAVE - CAJA CONEX CC 1 FILA 1STRING 40A F15A P.SOBRET.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STM11040P15

Ref.Sonepar

334253

EAN

8499210252651

Caja conexión PV modular para 1 strings + base y fusible 15A gPV + seccionador 40 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm.

Un producto de GAVE

Descubra la serie GAVE